16ポート PoEスイッチングHUB
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2
寸法(mm)440×300×44
電源(V)AC100~240
ポート数16
消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240
定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~16:30以下、合計240以下
動作温度(℃)-10~+55
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)10~90以下
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |