4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ

4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
視野角
最低被写体照度(Lux)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106624DH-IPC-HFW3449T1N-AS-PV最大:8.8W(PoE)水平103°×垂直53°×対角122°0.003@F1.040
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50106615DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV最大:8.2W(PoE)水平101°×垂直53°×対角120°0.003@F1.0(カラー、30IRE)、0.0003@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする