曜日別特売

カウンターテーブル

カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業カウンターテーブル - ニシキ工業

解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)450材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付天板形状長方形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
色(天板)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50088370BSY-S1245-DWダークウッド1200×450×7201200ダークウッド
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088379BSY-S1245-WNウォールナット1200×450×7201200ウォールナット
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088388BSY-S1245-LOライトオーク1200×450×7201200ライトオーク
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088397BSY-S1245-WGホワイトグレイン1200×450×7201200ホワイトグレイン
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088406BSY-S1245-TBティンバー1200×450×7201200ティンバー
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088415BSY-S1245-SKスミクロ1200×450×7201200スミクロ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088424BSY-S1245-MGマットグレイ1200×450×7201200マットグレイ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088440BSY-S1545-DWダークウッド1500×450×7201500ダークウッド
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088449BSY-S1545-WNウォールナット1500×450×7201500ウォールナット
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088458BSY-S1545-LOライトオーク1500×450×7201500ライトオーク
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088467BSY-S1545-WGホワイトグレイン1500×450×7201500ホワイトグレイン
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088476BSY-S1545-TBティンバー1500×450×7201500ティンバー
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088485BSY-S1545-SKスミクロ1500×450×7201500スミクロ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088494BSY-S1545-MGマットグレイ1500×450×7201500マットグレイ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088510BSY-S1845-DWダークウッド1800×450×7201800ダークウッド
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088519BSY-S1845-WNウォールナット1800×450×7201800ウォールナット
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088528BSY-S1845-LOライトオーク1800×450×7201800ライトオーク
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088537BSY-S1845-WGホワイトグレイン1800×450×7201800ホワイトグレイン
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088546BSY-S1845-TBティンバー1800×450×7201800ティンバー
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088555BSY-S1845-SKスミクロ1800×450×7201800スミクロ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088564BSY-S1845-MGマットグレイ1800×450×7201800マットグレイ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088580BSY-B1245-DWダークウッド1200×450×7201200ダークウッド
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088589BSY-B1245-WNウォールナット1200×450×7201200ウォールナット
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088598BSY-B1245-LOライトオーク1200×450×7201200ライトオーク
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088607BSY-B1245-WGホワイトグレイン1200×450×7201200ホワイトグレイン
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088616BSY-B1245-TBティンバー1200×450×7201200ティンバー
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088625BSY-B1245-SKスミクロ1200×450×7201200スミクロ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088634BSY-B1245-MGマットグレイ1200×450×7201200マットグレイ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088650BSY-B1545-DWダークウッド1500×450×7201500ダークウッド
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088659BSY-B1545-WNウォールナット1500×450×7201500ウォールナット
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088668BSY-B1545-LOライトオーク1500×450×7201500ライトオーク
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088677BSY-B1545-WGホワイトグレイン1500×450×7201500ホワイトグレイン
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088686BSY-B1545-TBティンバー1500×450×7201500ティンバー
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088695BSY-B1545-SKスミクロ1500×450×7201500スミクロ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088704BSY-B1545-MGマットグレイ1500×450×7201500マットグレイ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088720BSY-B1845-DWダークウッド1800×450×7201800ダークウッド
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088729BSY-B1845-WNウォールナット1800×450×7201800ウォールナット
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088738BSY-B1845-LOライトオーク1800×450×7201800ライトオーク
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088747BSY-B1845-WGホワイトグレイン1800×450×7201800ホワイトグレイン
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088756BSY-B1845-TBティンバー1800×450×7201800ティンバー
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088765BSY-B1845-SKスミクロ1800×450×7201800スミクロ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088774BSY-B1845-MGマットグレイ1800×450×7201800マットグレイ
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088790BSY-H1245-DWダークウッド1200×450×7201200ダークウッド
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088799BSY-H1245-WNウォールナット1200×450×7201200ウォールナット
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088808BSY-H1245-LOライトオーク1200×450×7201200ライトオーク
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088817BSY-H1245-WGホワイトグレイン1200×450×7201200ホワイトグレイン
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088826BSY-H1245-TBティンバー1200×450×7201200ティンバー
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088835BSY-H1245-SKスミクロ1200×450×7201200スミクロ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088844BSY-H1245-MGマットグレイ1200×450×7201200マットグレイ
オープン
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50088860BSY-H1545-DWダークウッド1500×450×7201500ダークウッド
オープン
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする