オキツモ
セラミックス塗料 セラノ
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途
フライパン内外面、調理器具、家電製品等
乾燥時間(分)
焼付乾燥:20(180℃)
適合材
アルミステンレス
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
耐熱温度(℃)
膜厚(μm)
希釈剤
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111305
-
1缶(1kg)
黒
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111314
-
1缶(4kg)
黒
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111330
-
1缶(16kg)
黒
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111339
-
1缶(1kg)
緑
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111348
-
1缶(4kg)
緑
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111357
-
1缶(16kg)
緑
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111366
-
1缶(1kg)
銀
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111375
-
1缶(4kg)
銀
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111384
-
1缶(16kg)
銀
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111400
-
1缶(1kg)
錆
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111409
-
1缶(4kg)
錆
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111418
-
1缶(16kg)
錆
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111427
-
1缶(1kg)
白
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111436
-
1缶(4kg)
白
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111445
-
1缶(16kg)
白
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111454
-
1缶(1kg)
黄色
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111470
-
1缶(4kg)
黄色
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111479
-
1缶(16kg)
黄色
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111488
-
1缶(1kg)
青
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111497
-
1缶(4kg)
青
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111506
-
1缶(16kg)
青
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111515
-
1缶(1kg)
チタンイエロー
600
1~3
50・100シンナー
1000mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111524
-
1缶(4kg)
チタンイエロー
600
1~3
50・100シンナー
4000mL
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111540
-
1缶(16kg)
チタンイエロー
600
1~3
50・100シンナー
16000mL
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111549
-
1缶(0.8kg)
クリア
250
20~30
6950Tシンナー
1000mL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111558
-
1缶(3kg)
クリア
250
20~30
6950Tシンナー
4000mL
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50111567
-
1缶(16kg)
クリア
250
20~30
6950Tシンナー
16000mL
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません