除草ブラシ伸縮式
コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取るように使い、鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草が可能になります。
用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。
材質削刃:スチール
寸法(mm)870×150×40
質量(g)415
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(ヘッド)PP
内容量1本
コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取るように使い、鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草が可能になります。