テープナー用紙テープ

テープナー用紙テープ - MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用紙テープ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

環境に配慮した紙素材のテープナー用テープ。土に埋めると約3カ月で分解します。雨や紫外線に当たっても保持力を維持するので、露地栽培にもご使用いただけます。

用途テープナー用消耗品幅(mm)11厚さ(mm)0.13長さ(m)34箱入数10巻材質(テープ)紙(パルプ原料)内容量1ケース(30箱×10巻)
関連資料:(2.45MB)
注意
※紙テープはギザ刃の状態によっては切れにくいことがあります。切れにくい場合はギザ刃を交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130747TAPE-P13W
46,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

紙テープ 約1分で紙テープがわかる【マックス公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする