MAX(マックス)[事務用品・工具]
強保持力テープナー用テープ
強保持力テープナー専用テープ。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途
強保持力テープナー用消耗品
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.25
色
ブラック
長さ(m)
32
箱入数
5巻
材質(テープ)
ターポリン
内容量
1ケース(20箱×5巻)
注意
※強保持力テープナー(HT-S45E/HT-S60E)専用です。他のテープナーにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130738
TAPE-T32B
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません