MAX(マックス)[事務用品・工具]
強保持力テープナー用ステープル
強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途
強保持力テープナー用消耗品
幅(mm)
0.4
厚さ(mm)
0.72
横幅(mm)
5
対応機種
HT-S45E、HT-S60E
箱入数
針数:3000本
内容量
1ケース(100箱×3000本)
注意
※強保持力テープナー(HT-S45E/HT-S60E)専用です。他のテープナーにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130729
404F-L
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません