デビカ
マグネットクリップ プチパーラー
材質
本体:ABS、マグネット:フェライト磁石
質量(g)
42(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128489
73270
アイボリー
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
50128498
73271
ローズピンク
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
50128507
73272
ライムグリーン
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
50128516
73273
アソート
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください