2WayタイプシャープナーC-01

2WayタイプシャープナーC-01 デビカ

材質本体:ABS、窓:PC、刃:SK-2 ピンク 質量(g)108(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×64×145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50128735 43717
1,200
1,088
1,197 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする