デビカ デビカの 事務用品 デビカの 名札 デビカの 吊り下げ名札 吊下げ名札ヒモ付 スピンクリップ 吊下げ名札ヒモ付 スピンクリップ 注文コード 50128647 注文コード 50128647 注文コード 50128647 注文コード 50128647 材質クリップ本体:PC、POM、PES、フック:POM、カシメ:POM、回転パーツ:POM、ケース:ポリオレフィン、ヒモ:ポリエステル、セーフティーロック:ABS、中紙:紙 質量(g)23(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×20×110(ストラップ除く) 中紙サイズ(mm)W100×H70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 63604 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50128647 63604 ¥380 ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity つりさげチャック式名札 LION (ライオン事務器) 税込¥395 ¥359 IDカードホルダーME・白 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・青 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・黒 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ポケットタイプ名札ホルダー レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ イベント吊下げ名札 ハガキ用薄型50枚入 ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 税込¥2,858 ¥2,598 U型名札 OP 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ベルポスト 名刺入れ セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 グロワール リール付パスケース レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 ボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 クリップウェア 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボタンに留めるネームホルダー クリップウェア 税込¥395 ¥359 バスケットへ ターナブルクリップ (TC-110) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 金属バンドクリップ (B-310) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 両用プラスチッククリップ 両面テープ付 (P-210) 西敬(イカリボシ) 税込¥550 ¥500 バスケットへ AIRSTEP (エアステップ) 0.5mm パイロット 税込¥417 ¥379 森林認証クラフト封筒 サイド貼 長3 70g 枠無 1000枚入 寿堂紙製品工業 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ デスクマット アストロ 税込¥1,758~ ¥1,598~ シヤチハタスタンプ台(中形) 10個 シヤチハタ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品名札吊り下げ名札 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「名札」にはこんなカテゴリがあります 吊り下げ名札 ピン/クリップ式名札 名札用パーツ パスケース/名刺ケース シェアする マイページ 最近見た商品