光
カラビナ
アルミ製なので、軽いです。
材質/仕上
本体:アルミ、リング:スチール
色
シルバー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116704
KRA-602
1個
820-1604
33
61
11
¥
234
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
50119066
KRA-802
1箱(5個)
820-1606
43
81
25
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください