サインプレート ステンヘアライン無地

サインプレート ステンヘアライン無地 - 光サインプレート ステンヘアライン無地 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に材質ステンレスヘアライン厚さ(mm)1シルバー取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116354FS221-T359-1747ステンレスヘアライン193160160
3,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50116370FS222-T359-1742ステンレス303200200
4,810
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする