光
サインプレート ステンヘアライン無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質/仕上
ステンレス
ステンレス
ステンレスヘアライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50116370
品番
FS222-T
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-1742
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
303
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
ステンレスヘアライン
厚さ(mm)
1
色
シルバー
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き