FS221-T サインプレート ステンヘアライン無地 光 50116354

サインプレート ステンヘアライン無地

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質/仕上ステンレスヘアライン
内容量1枚注文コード50116354品番FS221-T
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-1747
材質/仕上
ステンレスヘアライン
質量(g)
193
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレスヘアライン
厚さ(mm)
1
色
シルバー
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする