サインプレート 専務室

サインプレート 専務室 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-4916 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)20.5 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容専務室 テープ粘着テープ付き 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50123370 UP515-111
2,500
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする