ウエスタン蝶番 EB柄蝶型

ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 - 光ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 - 光ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 - 光ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 - 光

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに。セット内容3.5×16mmビス 5本幅(mm)168厚さ(mm)1全長(mm)78材質/仕上スチール取付方式木ビス寸法D2(mm)6ねじ穴数5穴径(mm)4入数木ねじ:5内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50119879KWC-31154-371043銅メッキ
5,320
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119888KWB-32154-329744黒メッキ
5,810
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする