光
ウエスタン蝶番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに。
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
スチール
取付方式
木ビス
表面処理
粉体塗装
寸法D2(mm)
7
穴径(mm)
5.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119845
KSW-72A
154-3705
3.5×16mmビス 6本
191
30
49.5
¥3,640
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50119854
KSW-102A
152-0326
3.5×16mmビス 8本
291
33
83.5
¥4,690
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119870
KSW-62A
154-3734
3.5×16mmビス 6本
145
28
36.5
¥3,220
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください