光
ゴムマグネット付きアクリル板
名入れをしてホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けができます。
用途
ホワイトボードや冷蔵庫など、マグネットと付く場所で使用できます。
仕様
ゴムマグネット付
トラスコ品番
224-4424
材質/仕上
アクリル樹脂、ゴム
色
ホワイト
質量(g)
15
縦(mm)
70
横(mm)
30
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119057
730M
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください