ニックス(KNICKS)
フック金具付電動工具用プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるカスタムパーツ。
用途
カスタムパーツ。
寸法(mm)
80×50
質量(g)
28
加工
アルマイト加工
内容量
1個
注意
セット作業時は必ず手回しでのセットをお願いします。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127360
ALU-I-V
パープル
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50127369
ALU-I-R
レッド
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50127378
ALU-I-GO
ゴールド
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50127387
ALU-I-G
グリーン
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50127396
ALU-I-BL
ブルー
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50127405
ALU-I-B
ブラック
¥
14,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください