アルミ総削り出しベルトループ(一部削り出し)
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】
5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
仕様(アルミ番手)A6063
寸法(mm)97×65×10
質量(g)37
タイプ1アルミニウム削り出しタイプ
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
内容量1個
注意
アルマイト加工の色付けに関しては、ロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。