型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー

型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー ニックス(KNICKS) 型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー ニックス(KNICKS) 型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー ニックス(KNICKS) 型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー ニックス(KNICKS)

KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。
縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。
EVA型押しを採用しています。

用途2つの収納スペースにペンチやニッパーなどの小物を収納することができます。 仕様押し型EVA内蔵型 材質ポリエステル600D×600D 寸法(mm)250×100 ブラック 内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50127694 KC-201PAN
5,520
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする