光
ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用
ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ポリカーボネート
色
乳白半透明
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138070
KTP940W-3
217-8217
450
0.35
900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138079
KTP990W-3
217-7982
900
0.7
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138088
KTP149W-3
217-7972
900
1.09
1400
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください