光
テーブルナンバー 蛍光
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途
ロッカーやテーブルに。
幅(mm)
40
材質/仕上
ウレタン樹脂、PVC
色
蛍光
高さ(mm)
20
質量(g)
1.1
タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
2
間口(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
40×2×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134439
BJ26-21
113-1178
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134448
BJ26-22
112-9638
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134457
BJ26-23
112-9608
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134466
BJ26-24
112-9552
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134475
BJ26-25
112-9648
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください