光
テーブルナンバー チーク
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途
ロッカーやテーブルに。
幅(mm)
40
材質/仕上
ウレタン樹脂、PVC
色
チーク
高さ(mm)
20
質量(g)
1.1
タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
2
間口(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
40×2×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134238
BJ25-14
113-1189
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134247
BJ25-6
112-9596
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134256
BJ25-7
113-1151
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134265
BJ25-8
112-8035
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134274
BJ25-9
113-1193
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134290
BJ25-10
112-8013
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134299
BJ25-11
113-1169
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134308
BJ25-12
112-9587
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134317
BJ25-13
112-8055
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134326
BJ25-15
112-9645
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134335
BJ25-16
113-1132
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134344
BJ25-17
113-1142
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134360
BJ25-18
112-8078
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134369
BJ25-19
112-9548
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134378
BJ25-20
112-8042
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50134387
BJ25-21
112-9575
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134396
BJ25-22
112-9600
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134405
BJ25-23
112-8015
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50134414
BJ25-24
112-9588
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134430
BJ25-25
112-8025
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください