サインプレート 管理責任者

サインプレート 管理責任者 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途担当者をわかりやすくする為に トラスコ品番347-1314 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容管理責任者 テープ粘着テープ付き 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50139086 UP260-16
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする