ペットアイ
ペット用アウトドアフードスタンド
2段階の高さ調整機能付き。
吊り下げフック付きで持ち運びが可能。
ペットとのお出かけやキャンプに最適!!
色
ナチュラルウッド
質量(g)
990
原材料
本体:木(集成材)・水性塗料、フレーム:スチール、シェラカップ:ステンレス、収納袋:麻
使用時寸法(cm)
幅32×奥行16×高さ10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205507
-
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください