日新被服
女子脇ゴムノータックスラックス S2018
厚地の女子用脇ゴムノータックスラックスです。
ストレッチ素材使用
股下(cm)
74
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145964
S2018-04-7
ベージュ
7
62~67
¥
6,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145980
S2018-04-9
ベージュ
9
67~72
¥
6,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145989
S2018-04-11
ベージュ
11
72~78
¥
6,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145998
S2018-04-13
ベージュ
13
78~84
¥
6,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50146007
S2018-04-15
ベージュ
15
84~90
¥
6,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50146068
S2018-04-17
ベージュ
17
90~96
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50146016
S2018-33-7
ブラック
7
62~67
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50146025
S2018-33-9
ブラック
9
67~72
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50146034
S2018-33-11
ブラック
11
72~78
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50146050
S2018-33-13
ブラック
13
78~84
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50146059
S2018-33-15
ブラック
15
84~90
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50146077
S2018-33-17
ブラック
17
90~96
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください