BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V

BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V - JB(日本ボデーパーツ工業)BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V - JB(日本ボデーパーツ工業)BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V - JB(日本ボデーパーツ工業)BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート
四季を通じて快適なドライブ!
暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!
寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!

用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500シート 内側:レッド・シート外側:ブラックタイプシングル電圧(V)DC12消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.4ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3内容量1枚
注意
※国産車以外には使用できませんので外国車では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50249020BP-K005
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クール&ヒートクッション 動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 農作業
小林園芸農・林・水産業

猛暑の中、エアコンの効いた軽トラの車内で使用。
お尻の下から風を感じて涼しいです。
腰のサポートも好きですね。
純正シートへの取り付けも簡単で、2本のベルトを通すだけでしっかり着きます。
汚れに対しては!?あらかじめ防水・防汚スプレーでもしておいて、リンサーで掃除すればよいかも!?
もちろんヒーターはまだ未使用です。
いずれにしても、一年保証は安心ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする