曜日別特売

耐切創手袋 カットガード210MQ

耐切創手袋 カットガード210MQ - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQ - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQ - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQ - ミドリ安全
(2件のレビュー)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。
親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。
装着したままタッチパネルが操作できます。
通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。

用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C内容量1双
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265190CUT GUARD-210MQ-S567-2515S21717.2
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50265199CUT GUARD-210MQ-M567-2512M22.57.218
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50265208CUT GUARD-210MQ-L567-2521L23.57.419.2
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50265217CUT GUARD-210MQ-LL567-2522LL24.57.620.2
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265208
2025-01-23
用途: 鉄板加工
K.O.N建設業・工事業

持ち運びにも滑り止めになるし、
鋭利な場所に当たっても切れにくい。

対象商品 : 50265190
2025-04-02
用途: 弱電関係
運輸・通信業

力が入らない
内側がスベスベしてて力に負けて手袋が脱げてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする