曜日別特売

ミッチャクキング

ミッチャクキング - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。
金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。
速乾性で密着性に優れた万能型プライマー
トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料
塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)

用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265244MH11506
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265244
2024-05-10
用途: 塗装の下地
サービス業

下地に吹いて、本塗装がミッチャク度がいい。
後は、耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする