曜日別特売

フロートなしスイッチ

フロートなしスイッチ - omron(オムロン)フロートなしスイッチ - omron(オムロン)フロートなしスイッチ - omron(オムロン)フロートなしスイッチ - omron(オムロン)フロートなしスイッチ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059058661F-LS-CP08-ARAAC100~2408
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5059059561F-LS-CP08-ARBAC248
12,400
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
5059060461F-LS-CP08-NRAAC100~2408
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
5059062061F-LS-CP08-SRAAC100~2408
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5059062961F-LS-CP08-SRBAC248
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
5059063861F-LS-CP11-ARAAC100~24011
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5059064761F-LS-CP11-BRCDC2411
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
5059065661F-LS-CP11-BTCDC2411
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
5059066561F-LS-CP11-NRAAC100~24011
9,850
7,998
8,798(税込)
当日出荷
5059067461F-LS-CP11-SRAAC100~24011
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50590604
2025-07-25
用途: ポンプ制御装置の修理
有限会社川隅空調建設業・工事業

昭和40年代の部品の代替に、使えてとても満足!!しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする