コネクタ端子台変換ユニット

コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)内容量1個
全25種類を絞り込む
種別
25種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
対象機種
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50595906XW2K-20G-O16A-IN-オムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:緑-
3,900
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
50595915XW2K-20G-O16B-OUT-オムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:青-
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
50595924XW2K-20G-T--小型コネクタ端子台基板:黒-
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595940XW2K-34G-K32-キーエンスPLC小型コネクタ端子台基板:黒-
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595949XW2K-34G-K32-IN-キーエンスPLC小型コネクタ端子台基板:黒-
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595958XW2K-34G-K32-OUT-キーエンスPLC小型コネクタ端子台基板:黒-
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595967XW2K-34G-T--小型コネクタ端子台基板:黒-
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595976XW2K-40G-M32-三菱電機・富士電機PLC小型コネクタ端子台基板:黒-
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595985XW2K-40G-M32-IN-三菱電機・富士電機PLC小型コネクタ端子台基板:黒-
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595994XW2K-40G-M32-OUT-三菱電機・富士電機PLC小型コネクタ端子台基板:黒-
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596010XW2K-40G-O32A形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:緑プッシュインタイプ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596019XW2K-40G-O32A-IN形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:緑プッシュインタイプ
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596028XW2K-40G-O32B形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:青プッシュインタイプ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596037XW2K-40G-O32B-OUT形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:青プッシュインタイプ
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596046XW2K-40G-O32C形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:黒プッシュインタイプ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596055XW2K-40G-O32C-IN形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:黒プッシュインタイプ
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596064XW2K-40G-O32C-OUT形XG4Aオムロン、横河電機、日立産機システムPLC小型コネクタ端子台基板:黒プッシュインタイプ
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596080XW2K-40G-T--小型コネクタ端子台基板:黒-
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596089XW2K-50G-T--小型コネクタ端子台基板:黒-
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50596098XW2K-COM20--コモン端子台基板:黒-
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50596107XW2K-COM20N--コモン端子台基板:黒-
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50596116XW2K-COM20P--コモン端子台基板:黒-
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50596125XW2Z-100X-R--コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)--
5,700
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
50596134XW2Z-200X-R--コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)--
6,850
6,698
7,368(税込)
114日以内出荷
返品不可
50596150XW2Z-C50X-R--コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)--
5,500
4,898
5,388(税込)
114日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする