9/27より値下げ!現場を応援
XW2K-50G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596089

XW2K-50G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596089
XW2K-50G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596089

コネクタ端子台変換ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
50
適合
-
種別
小型コネクタ端子台
注文コード
50596089
品番
XW2K-50G-T
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)値下げ
¥5,298
適合
-
対象機種
-
種別
小型コネクタ端子台
色
基板:黒
タイプ
-
長さ(m)
-
極数
50
形式
-
使用温度範囲(℃)
-20~75(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)
縦取付時:39×92.5×40.8、横取付時:92.5×39×40.8
定格電圧(V)
AC125/DC30
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
1
最小曲げ半径(mm)
-
接続方式
プッシュイン
適合電線(mm2)
より線、単線:0.08~1.5(AWG28~16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14~0.5(AWG26~20)、絶縁スリーブなし0.75~1.5(AWG18~16)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
主な用途
-
接触抵抗(mΩ)
-
機種
-
コネクタ
MILコネクタ
耐衝撃(m/s2)
500 11ms 6方向 各5回
コモン仕様
端子あり
使用コネクタ
MILコネクタ
配線方式
ストレート配線
回路
1:1回路
シース外径(Φmm)
-
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
I/O点数
-
使用周囲湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)
挿抜耐久(回)
50
耐振動(Hz)
10~150 加速度50m/s2 3方向 各80min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする