Thunderbolt 3 外付けGPU QUADRO MINI WORKSTATION-T1000

Thunderbolt 3 外付けGPU QUADRO MINI WORKSTATION-T1000 SPARKLE(スパークル)

NVIDIA T1000を搭載した外付けGPU BOX Thunderbolt3 接続でノートへの給電も可能(45W) 映像はDP4出力できUSB2ポート、有線LANもあります。薄型ノートを手軽にパワーアップできます。

仕様内蔵GPU:NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 128bit、4 x Display Port 1.4 付属品1 x TB3 ケーブル (0.5m)、 1 x 230W ACアダプター 1 x ユーザーガイド 接続方式PCへの接続:Thunderbolt 3、TB3 upstream x1 (up to 45W) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB:2x USB3.2Gen2 TYPE A /(4.5W/port) 有線LAN1x GLAN (RJ45) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50605390 QUADRO MINI WORKSTATION-T1000
オープン
159,800
175,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする