LOCKERSTOR 10 (AS6510T) ストレージ非搭載NASキット
2.5GbEを2ポート、10GbEポートを2ポート搭載した法人向けNAS。キャッシュ用M.2SSDスロットを2つ搭載。HDD10台搭載可能。フロントホットスワップ対応。
LAN
ポート:2 ×10G (10G/1G)
2 × 2.5G (2.5G/1G)
保証期間保証3年
使用CPUIntel ATOM C3538 2.1GHz Quad-Core
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8 SO-DIMM DDR4(8GB x1, Max 16Gb x2)
ストレージ10x 2.5"/3.5" SATAII / SATAIII or SSD
内容量1台
2 × 2.5G (2.5G/1G)