AS5404T ストレージ非搭載NASキット
M.2 SSD 4つのNASとしても使える HDD4Bay NAS。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし M.2 SSD で1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です
使用CPU
Intel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake
2.0 GHz (burst up 2.9GHz)
ストレージ
2.0 GHz (burst up 2.9GHz)
4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
4 x M.2 NVMe slots
保証期間保証3年
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)
LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
内容量1台
4 x M.2 NVMe slots