Thunderbolt 3 PCIE外付け BOX TBX-240FU
TB3接続のPCIE 外付けBOX USBや有線LAN機能もありマルチに使えます。
外付け240W ACアダプター駆動でコンパクトUPストリーム45Wまでノートへの
電源供給も可能です。PCIEのSSDやGPUなどに最適
仕様対応拡張カード:PCIE X16 Gen3 (信号はx4) 、サイズ 175mm(長さ) x 131mm(高さ)x x 38mm(厚み) /150Wまで
付属品1 x TB3 ケーブル (0.5m)、 1 x 240W ACアダプター 1 x ユーザーガイド
接続方式PCへの接続:Thunderbolt 3、TB3 upstream x1 (up to 45W)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ2x USB3.2Gen2 TYPE A /(7.5W/port)
有線LAN1x GLAN (RJ45)
内容量1個
注意
※対応グラフィックボード:PCIE X16 Gen3 (信号はx4) ※サイズ 175mm(長さ) x 131mm(高さ)x x 38mm(厚み) /150Wまで