[冷凍] ハーゲンダッツ ミニカップ イタリア栗のタルト 92ml
濃厚なイタリア栗の風味を堪能できる、気分華やぐタルトの味わい【特徴】濃厚な風味が特長のイタリア栗を使用したアイスクリームに、心地良いアクセントを生むタルトクッキーを混ぜ込み、イタリア栗本来の甘みを生かしたソースを天面にのせました。口いっぱいに広がるイタリア栗の濃厚感と、隠し味のブランデーによる、華やかな味わいをお楽しみください。
用途要冷凍(-18℃)以下
内容量1箱(92mL×36個)
注意
※お子様や特にアルコールに弱い方はご注意ください。アルコール分0.3%
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |