[アイス] 井村屋 やわもちアイス 大学いも味 130ml
まるで「大学いも」のような味わいとおもちを楽しめる和スイーツアイスです。【製法】アイス、あん(ソース)、おもちの3層構造で、様々な食感を楽しんで頂けます。【配合】天面に、黒ごまとキャンディーチップをトッピングし、大学芋のカリカリ食感を再現しました。【配合】アイス部のさつまいもペーストと大学いも蜜を増量し、さらにおいしくリニューアルしました。
用途要冷凍(-18℃以下保存)
内容量1箱(130mL×24個)
注意
※お召しあがりの際はおもちをのどにつまらせないようにご注意ください。中身がフタにつく可能性がありますので、水平にしてお取り扱いください。さつまいも由来の黒色や茶色の点、皮の一部が入っていることがあります。おもちに見られる茶色の点は白玉粉に含まれる米の胚芽です。