[冷凍食品]マルハニチロ ミックスピザ3枚入 300g

[冷凍食品]マルハニチロ ミックスピザ3枚入 300g マルハニチロ

電子レンジでもトースターでも調理できるお徳用3枚入りのピザ。【調理方法】レンジでもっちり、トースターでサックリが楽しめる3枚入のお徳用ミックスピザ【生地】生地に北海道製造のバターを使用することでおいしい生地を実現【チーズ】ミルキーで糸引きのあるモツァレラチーズ、コクのあるゴーダチーズの2種類のチーズを使用。

用途-18℃以下で保存してください
注意
※<電子レンジの場合>”やってはいけないこと” アルミハクにのせて調理しないでください。 外袋ごと電子レンジ不可外袋はアルミ使用のためレンジ加熱すると発火の恐れがあります。オート(自動)不可 必ず調理時間を設定してください。 !調理上の注意
※調理時間は機種や商品の温度により多少異なります。
※冷たい場合は10秒ずつ加熱を追加してください。
※必要以上の加熱は調理不良の原因になります。
※加熱後、皿や商品が熱くなっていますのでご注意ください。 やけどに注意<オーブントースターの場合 電気・ガスオーブンの場合>”やってはいけないこと” 直接、網にのせて調理しないでください。調理中のピザから油が落ちたり、はねて発火することがあります。!調理上の注意
※調理時間は機種や商品の温度により多少異なります。
※加熱しすぎると黒く焦げたり、硬くなったりすることがありますのでご注意ください。
※加熱後、商品が熱くなっていますのでご注意ください。 やけどに注意!保存上の注意 冷凍庫で保存してください。 一度解けたものを再び凍らせると品質が変わることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50598880 - 1箱(300g×6個)
4,710
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50598889 - 1箱(300g×12個)
9,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50599065 - 1箱(300g×4個)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする