[冷凍] ロッテ HERSHEY'Sクランチチョコモナカ 224ml
チョコとザクッとクランチの組合せがスナック感覚で楽しめる、ハーシーブランドのミニサイズモナカです。
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
内容量1箱(224mL×8個)
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
チョコとザクッとクランチの組合せがスナック感覚で楽しめる、ハーシーブランドのミニサイズモナカです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |