マリンテック マリンテックの 船舶用品・漁業資材 マリンテックの 船舶艤装品 マリンテックの 船舶電装品 防水ジョイントBOX 防水ジョイントBOX 注文コード 50605539 DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり 定格容量20Aまで 防水性IP56 電線口Φ14~16mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MJC-2P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50605539 MJC-2P ¥3,200 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 船用スイッチ/アダプター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテック 税込¥659 ¥599 防水スイッチ2P マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用 マリンテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 防水ケーブルBOX 黒色 マリンテック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 防水ケーブルBOX 白色 マリンテック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF マリンテック 税込¥989 ¥899 バスケットへ 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON マリンテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ HANMATEC製 ハンダごてステーション マリンテック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) マリンテック 税込¥725 ¥659 バスケットへ 大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 防水3路スイッチ マリンテック 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材船舶艤装品船舶電装品船用スイッチ/アダプター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります 船用ヒューズ/配線 船用スイッチ/アダプター 舶用電源/バッテリー 変圧器/電圧計 投光器/探照灯 配電盤・分電盤 シェアする マイページ 最近見た商品