4本用木製ボックス クルミ

4本用木製ボックス クルミ Es,prima 4本用木製ボックス クルミ Es,prima 4本用木製ボックス クルミ Es,prima

贅沢なクルミの木素材を使用した4本用時計ボックスは、洗練されたデザインと高級感が調和し特別なコレクションケースです。
その美しい外観は、インテリアに織り込まれ、上質な雰囲気を醸し出します。4つの時計を保護するためのスペースは、時計愛好家の心を魅了することでしょう。
窓のないデザインは、外部の影響から時計を守りながら、控えめな優雅さを演出します。取り外し可能なクッションは使いやすく、時計の取り扱いを容易にします。
耐久性にも優れているため、長年にわたってご愛用いただけます。

材質MDF/ベロア クルミ木目 備考簡易開閉 収納本数(本)4 高さ(cm)9.5 (仕切り:3.7) 横(cm)23.5 (仕切り:5.3) 奥行き(cm)12 (仕切り:8.5) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50606248 ES5304WD
9,000
8,698
9,568 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする