マッサージチェア くつろぎ指定席
マッサージチェアとしての機能はそのままに幅70cmのコンパクトデザインを実現。コンパクト設計ながら、もみ玉やエアーバッグ、リクライニングなどの充実した機能を搭載。首、肩、腰、おしり、太もも、脚を心地よくマッサージ。もみ玉位置を上下に調節可能。背もたれ角度調節可能。
【自動マッサージ】施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された3種類の自動マッサージから選べます。
【手動マッサージ】背すじマッサージ【もみ】【もみたたき】【背すじ・全体背すじ・部分】の単独、複合動作が選べます。
【エアーマッサージ】:肩、おしり|太もも、脚のエアーバッグを単独、複合動作に切り替えながらマッサージを行えます。
用途全身のマッサージに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージチェア/リクライニングマッサージ/リクライニングチェア/むくみ/肩こり/腰痛/骨盤/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/椅子/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/全身/首/肩/腰/おしり/太もも/足/脚/コンパクト/在宅ワーク
仕様もみ回数:(背面)約20回/分
付属品ヘッドレスト、座クッション、リモコンスタンド
材質合成皮革、ポリエステル
質量(kg)31
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)71
電源コード(m)約2
機能もみ玉幅調節:無段階、肩位置調節:5段、
定格時間(分)約20
たたき回数(背面)約405回/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×117-162×84-92
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00034000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |