曜日別特売

まるでサボテン 爪とぎタワー

まるでサボテン 爪とぎタワー - ペットアイまるでサボテン 爪とぎタワー - ペットアイ

植物染料で染めているため、ペットがなめても安心・安全。
インパクトのあるデザインでインテリアとしても使用可能。
ふわふわであったかい台座部分。
麻縄素材で、ゴミが出にくい。

用途猫用つめとぎ材質表面:麻縄、本体:塩ビパイプ、台座表面:ポリエステルグリーン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50608384-11レギュラー550×550×1000
29,880
32,868(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
2026
0330日まで
50608400-7ミニ450×450×700
19,880
21,868(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする