曜日別特売

水冷CPUクーラー LS720

水冷CPUクーラー LS720 - DEEPCOOL

インフィニティミラーポンプヘッド搭載
ハイパフォーマンスARGB簡易水冷「LSシリーズ」・最新の第4世代ウォーターポンプ搭載
・静圧強化されたFC120ファン
・デイジーチェーン接続対応
・優れたケーブルマネジメント
・インフィニティミラー ポンプヘッドデザイン
・各社マザーボード同期対応

材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)402×120×27、(ポンプ)86×74×57規格(LED)Addressable RGB LED消費電力(W)ファン:3.48、LED:2.2(ポンプ)/ 5.4(FAN)静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:3.27ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)(ポンプ)0.47、(ファン)0.29定格電圧 DC V(ポンプ・ファン)12対応(CPUソケット)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:sTRX4/sTR4/AM5/AM4騒音値(dB)(ポンプ)19(A)、(コネクター)3-pin、(ファン)<-32.9(A)速度(ファン)500~2250RPM±10%風量(ファン)85.85CFM製品質量(g)1607ポンプスピード:3100RPM±10%ポンプ消費電力5.64Wコネクタ3-pin(+5V-D-G)口径(mm)(ファン)120×120×25ファン(数量)3、(コネクタ)4-pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410LED定格電圧(V)5DC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609827LS720
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする