水冷CPUクーラー LS720

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50609827 品番LS720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インフィニティミラーポンプヘッド搭載
ハイパフォーマンスARGB簡易水冷「LSシリーズ」・最新の第4世代ウォーターポンプ搭載
・静圧強化されたFC120ファン
・デイジーチェーン接続対応
・優れたケーブルマネジメント
・インフィニティミラー ポンプヘッドデザイン
・各社マザーボード同期対応

材質(ラジエーター)アルミニウム 寸法(mm)(ラジエーター)402×120×27、(ポンプ)86×74×57 規格(LED)Addressable RGB LED 消費電力(W)ファン:3.48、LED:2.2(ポンプ)/ 5.4(FAN) 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:3.27 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 定格電流(A)(ポンプ)0.47、(ファン)0.29 定格電圧 DC V(ポンプ・ファン)12 対応(CPUソケット)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:sTRX4/sTR4/AM5/AM4 騒音値(dB)(ポンプ)19(A)、(コネクター)3-pin、(ファン)<-32.9(A) 速度(ファン)500〜2250RPM±10% 風量(ファン)85.85CFM 製品質量(g)1607 ポンプスピード:3100RPM±10% ポンプ消費電力5.64W コネクタ3-pin(+5V-D-G) 口径(mm)(ファン)120×120×25 ファン(数量)3、(コネクタ)4-pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)410 LED定格電圧(V)5DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする