PC電源 HPT2-1200M.GEN5 (Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W)
Hydro PTM PRO シリーズ電源は、最新のATX12V V3.0に準拠し、12VHPWRコネクタを備え、最新の世代のプラットフォームに対応した電源です。
高効率の80 Plus(R) Platinum認証を取得し、サーバーグレードのメインボードが高い変換効率を持続させます。
フルブリッジLLC方式DC-DCコンバータ設計により出力電圧の変動率は±1%未満を維持。一次側の450V、105℃の日本製メインバルク・コンデンサを搭載することで、高い変換効率の上で優れた安定動作を実現します。また、エコモードボタンを搭載しているため構成や環境によってはセミファンレス動作で限りなく静音運用を行うことも可能で、様々なロケーションで最適な選択肢の一つとして提案できます。さらに、独自の「Off-Whet」テクノロジーも搭載しており、各種の保護機能を踏まえて優れた信頼性と高いパフォーマンステストをパスし、10年保証も付与して安心して使える製品となっています。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1200W電源 ATX3.0準拠 12V HPWR コネクタ、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/ECOセミファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x MB20+4pin (600mm) / 3x EPS4+4pin (700mm) / 6x PCIE6+2pin (650+150mm) /1x PCIE12+4pin (700mm) / 14x SATA / 5x Peri4pin / 1x Floppy、SPEC4:保護回路: OCP, OVP, SCP, OPP, OTP, UVP
保証期間10年
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個