PC電源 HS-650 (HYDRO S 650W)
80PLUS Silver認証、DC-DCコンバーター搭載、取り回しの良いフラットケーブル、静音性と耐久性の高い120mmHydraulicベアリングファン搭載、100%日本メーカー製電解コンデンサを使用等の基本的な高品質要素を備えたFSPの電源ユニット「Hydro Sシリーズ」
ESP 12Vケーブルは4+4pinx1 8pinx1仕様。独自設計のMIA ICチップセットを搭載し、電源回路の簡略化をしつつも電磁ノイズの発生低減などの安定性向上を実現。ケーブルを各パーツに接続するだけで安全かつ効率的に使用することができます。PCを組む上で必要十分なニーズを満たし、安心して選ぶことができる電源ユニットです。
仕様
SPEC1:Hydro S 650W
80PLUS SILVER ケーブル直付け式 650W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ100%使用/独自のMIA ICチップセット搭載で回路の簡素化/DC-DCコンバータ搭載/120mmHydraulicベアリングファン(2,400rpm)、SPEC3:コネクタ数:1x MB20+4pin(600mm) / 2x EPS4+4pin(600+200mm) / 4x PCIE6+2pin(400+150mm) / 10x SATA / 3x Peri4pin/ 1x FDD、SPEC4:保護回路:OVP,OPP,SCP,OCP,OTP
保証期間7年
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
80PLUS SILVER ケーブル直付け式 650W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ100%使用/独自のMIA ICチップセット搭載で回路の簡素化/DC-DCコンバータ搭載/120mmHydraulicベアリングファン(2,400rpm)、SPEC3:コネクタ数:1x MB20+4pin(600mm) / 2x EPS4+4pin(600+200mm) / 4x PCIE6+2pin(400+150mm) / 10x SATA / 3x Peri4pin/ 1x FDD、SPEC4:保護回路:OVP,OPP,SCP,OCP,OTP